Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.075.0125 Hex Head Cap Screw 3/4-16X1-1/4 8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 10PK | AH8UKV 38ZT88

GRAINGER N04360.075.0125 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 3/4-16X1-1/4 8 χάλυβας ποιότητας 8 κίτρινο ψευδάργυρο, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UKV Μοντέλο: N04360.075.0125Cross Ref: 38ZT88

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€42.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-16
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού15 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.125 "
Μήκος1.25 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2897
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.075.0125 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 3/4-16X1-1/4 8 χάλυβας ποιότητας 8 κίτρινο ψευδάργυρο, 10PK
€42.72 /πακέτο