Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.050.0325 Hex Head Cap Screw 1/2-20X3-3/4 8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 10PK | AH8VKB 38ZZ12

GRAINGER N04360.050.0325 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1/2-20X3-3/4 8 χάλυβας ποιότητας 8 κίτρινο ψευδάργυρο, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8VKB Μοντέλο: N04360.050.0325Cross Ref: 38ZZ12

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€30.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-20
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος3.25 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9562
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.050.0325 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1/2-20X3-3/4 8 χάλυβας ποιότητας 8 κίτρινο ψευδάργυρο, 10PK
€30.41 /πακέτο