Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U28100.011.0075 Tap Sheet Metal Screw Hex #4-24 3/4 Inch, 100PK | AG2HAA 31JM70

GRAINGER U28100.011.0075 Βίδα λαμαρίνας εξάγωνο #4-24 3/4 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HAA Μοντέλο: U28100.011.0075Cross Ref: 31JM70

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδώνοντας βίδα λαμαρίνας
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.031 έως 0.039 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.181 έως 0.188 "
Ύψος κεφαλιού0.049 έως 0.06 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Μέγεθος# 4-24
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0743
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U28100.011.0075 Βίδα λαμαρίνας εξάγωνο #4-24 3/4 ίντσας, 100 PK
€8.43 /πακέτο