Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.043.0375 Hex Head Cap Screw 7/16-20X3-3/4 8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 10PK | AH8VJX 38ZZ08

GRAINGER N04360.043.0375 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 7/16-20X3-3/4 8 χάλυβας ποιότητας 8 κίτρινο ψευδάργυρο, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8VJX Μοντέλο: N04360.043.0375Cross Ref: 38ZZ08

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-20
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού9 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος5 / 8 "
Μήκος3.75 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7808
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.043.0375 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 7/16-20X3-3/4 8 χάλυβας ποιότητας 8 κίτρινο ψευδάργυρο, 10PK
€25.42 /πακέτο