Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04360.037.0375 Hex Head Cap Screw 3/8-24X3-3/4 8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 25PK | AH8VJQ 38ZZ02

GRAINGER N04360.037.0375 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 3/8-24X3-3/4 8 χάλυβας ποιότητας 8 κίτρινο ψευδάργυρο, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8VJQ Μοντέλο: N04360.037.0375Cross Ref: 38ZZ02

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€44.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-24
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος9 / 16 "
Μήκος3.75 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1"
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4188
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04360.037.0375 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 3/8-24X3-3/4 8 χάλυβας ποιότητας 8 κίτρινο ψευδάργυρο, 25PK
€44.01 /πακέτο