Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04160.062.1000 Εξαγωνική Βίδα Καπακιού κεφαλής 5/8-18X10 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8VGU 38ZY56

GRAINGER N04160.062.1000 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/8-18X10 Steel Grade 8 Plain, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8VGU Μοντέλο: N04160.062.1000Σταυρός: 38ZY56
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
€121.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-18
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού25 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος15 / 16 "
Μήκος10 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0439
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04160.062.1000 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/8-18X10 Steel Grade 8 Plain, 5PK
€121.46 /πακέτο