Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04160.031.0350 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 5/16-24X3-1/2 Steel Grade 8 Plain, 50PK | AH8HUX 38TR26

GRAINGER N04160.031.0350 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/16-24X3-1/2 Ατσάλι Grade 8 Plain, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8HUX Μοντέλο: N04160.031.0350Cross Ref: 38TR26
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
€47.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-24
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού13 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος3.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος7 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8454
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04160.031.0350 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/16-24X3-1/2 Ατσάλι Grade 8 Plain, 50PK
€47.07 /πακέτο