Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04104.125.0700 Hex Head Cap Screw 1-1/4-7x7 Steel Grade 8 Yellow Zinc | AH8VEV 38ZY11

GRAINGER N04104.125.0700 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/4-7x7 χάλυβας κατηγορίας 8 κίτρινος ψευδάργυρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8VEV Μοντέλο: N04104.125.0700Σταυρός: 38ZY11
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
€43.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 4-7 "
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.875 "
Μήκος7"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3"
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)19.81
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04104.125.0700 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/4-7x7 χάλυβας κατηγορίας 8 κίτρινος ψευδάργυρος
€43.68 /μονάδα