GATES QD3/5V18.70 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 3 αυλάκωση 18.7 Od | AB2RKC 1NGW8

GATES QD3/5V18.70 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 3 αυλάκωση 18.7 Od

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2RKC Μοντέλο: QD3/5V18.70Cross Ref: 1NGW8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,358.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςV-Belt Τροχαλία
5V Ζώνη Pitch Dia.18.6 "
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσπώμενη οπή
Απαιτείται δακτύλιοςE
ΚατασκευήΜπράτσο
Ταιριάζει στον άξονα Dia.7/8" to 3-1/2"
Αριθμός βιομηχανίαςQD3 / 5V18.70
ΥλικόΜαντεμένια
Αριθμός αυλακώσεων3
Εκτός Dia.18.7 "
Συμπεριλαμβάνεται η βίδαΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτείται δακτύλιοςΚατασκευήΤαιριάζει στον άξονα Dia.Αριθμός βιομηχανίαςΕκτός Dia.Τιμή
GATES QD3 / 3V14.00 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 3 Groove 14 Od | AB2RJM 1NGV1 QD3 / 3V14.00SKιστός1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V14.0014 "€683.22
GATES QD3 / 3V19.00 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 3 Groove 19 Od | AB2RJN 1NGV2 QD3 / 3V19.00SFΜπράτσο1/2" to 2-15/16"QD3 / 3V19.0019 "€815.38
GATES QD3 / 3V6.00 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 3 Groove 6 Od | AB2RJP 1NGV4 QD3 / 3V6.00SDSΣτερεά1/2 "έως 2"QD3 / 3V6.006"€250.24
GATES QD3 / 3V6.50 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 3 αυλάκι 6.5 Od | AB2RJQ 1NGV5 QD3 / 3V6.50SDSΣτερεά1/2 "έως 2"QD3 / 3V6.506.5 "€274.12
GATES QD3 / 3V6.90 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 3 αυλάκι 6.9 Od | AB2RJR 1NGV6 QD3 / 3V6.90SDSΣτερεά1/2 "έως 2"QD3 / 3V6.906.9 "€284.00
GATES QD3/3V8.00 Τροχαλία V-Belt, αποσπώμενη, 3 αυλάκι, εξωτερική διάμετρος 8 "| AB2RJT 1NGV7 QD3 / 3V8.00SKΣτερεά1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V8.008"€300.85
GATES QD3 / 5V10.30 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 3 αυλάκια 10.3 Od | AB2RJU 1NGV8 QD3 / 5V10.30SFιστός1/2" to 2-15/16"QD3 / 5V10.3010.3 "€593.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GATES QD3/5V18.70 Τροχαλία ιμάντα V Αποσπώμενη 3 αυλάκωση 18.7 Od
€1,358.02 /μονάδα