Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04104.100.0500 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 1-8X5 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8HUE 38TR10

GRAINGER N04104.100.0500 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-8X5 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8HUE Μοντέλο: N04104.100.0500Cross Ref: 38TR10
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
€87.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1-8
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος5"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς φά
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0406
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04104.100.0500 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-8X5 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK
€87.77 /πακέτο