Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04104.087.0900 Hex Head Cap Screw 7 / 8-9x9 Steel Grade 8 Zinc Yellow | AH8VDL 38ZX79

GRAINGER N04104.087.0900 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 7/8-9x9 χάλυβας ποιότητας 8 ψευδάργυρος κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8VDL Μοντέλο: N04104.087.0900Cross Ref: 38ZX79
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
€25.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού35 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 16 "
Μήκος9"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.756
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04104.087.0900 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 7/8-9x9 χάλυβας ποιότητας 8 ψευδάργυρος κίτρινο
€25.10 /μονάδα