Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04104.087.0650 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 7/8-9x6-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow | AH8VDG 38ZX75

GRAINGER N04104.087.0650 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 7/8-9x6-1/2 χάλυβας ποιότητας 8 ψευδάργυρος κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8VDG Μοντέλο: N04104.087.0650Cross Ref: 38ZX75

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού35 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 16 "
Μήκος6.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5715
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04104.087.0650 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 7/8-9x6-1/2 χάλυβας ποιότητας 8 ψευδάργυρος κίτρινο
€18.72 /μονάδα