Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04104.050.0175 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 1/2-13X1-3/4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 25PK | AH8VBN 38ZX35

GRAINGER N04104.050.0175 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1/2-13X1-3/4 χάλυβας ποιότητας 8 ψευδάργυρος κίτρινο, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8VBN Μοντέλο: N04104.050.0175Cross Ref: 38ZX35

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€34.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος1.75 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4584
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04104.050.0175 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 1/2-13X1-3/4 χάλυβας ποιότητας 8 ψευδάργυρος κίτρινο, 25PK
€34.36 /πακέτο