Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04100.125.0900 Hex Head Cap Screw 1-1/4-7x9 Steel Grade 8 Plain | AH8VAR 38ZX15

GRAINGER N04100.125.0900 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/4-7x9 Ατσάλι κατηγορίας 8 Απλό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8VAR Μοντέλο: N04100.125.0900Cross Ref: 38ZX15
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
€43.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 4-7 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.875 "
Μήκος9"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3"
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.629
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04100.125.0900 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/4-7x9 Ατσάλι κατηγορίας 8 Απλό
€43.16 /μονάδα