Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04100.112.0750 Hex Head Cap Screw 1-1 / 8-7x7-1 / 2 Steel Grade 8 Plain | AH8UZY 38ZW97

GRAINGER N04100.112.0750 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/8-7x7-1/2 Ατσάλι Grade 8 Plain

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8UZY Μοντέλο: N04100.112.0750Cross Ref: 38ZW97

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€31.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 8-7 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού11 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 11 / 16 "
Μήκος7.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.102
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04100.112.0750 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/8-7x7-1/2 Ατσάλι Grade 8 Plain
€31.03 /μονάδα