Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N04100.050.0475 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 1/2-13X4-3/4 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8UXJ 38ZW38

GRAINGER N04100.050.0475 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1/2-13X4-3/4 Ατσάλι Grade 8 Plain, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UXJ Μοντέλο: N04100.050.0475Cross Ref: 38ZW38
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
€17.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 8
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος4.75 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6647
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N04100.050.0475 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1/2-13X4-3/4 Ατσάλι Grade 8 Plain, 5PK
€17.19 /πακέτο