Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01300.075.0001 Εξάγωνο Παξιμάδι 3/4-10 Grade 5 Zinc Plated, 20PK | AH8UGF 38ZT02

GRAINGER N01300.075.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι 3/4-10 Grade 5 ψευδάργυρο, 20PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8UGF Μοντέλο: N01300.075.0001Cross Ref: 38ZT02

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος41 / 64 "
Τύπος καρύουHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0714
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01300.075.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι 3/4-10 Grade 5 ψευδάργυρο, 20PK
€27.83 /πακέτο