Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01200.125.0800 Εξαγωνική Βίδα Καπακιού κεφαλής 1-1/4-7x8 Ατσάλι Grade 5 Zinc Plated | AH8NUU 38WR17

GRAINGER N01200.125.0800 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/4-7x8 ατσάλι κατηγορίας 5 ψευδάργυρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8NUU Μοντέλο: N01200.125.0800Cross Ref: 38WR17
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
€48.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 1 / 4-7 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.875 "
Μήκος8"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3"
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.476
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01200.125.0800 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-1/4-7x8 ατσάλι κατηγορίας 5 ψευδάργυρο
€48.60 /μονάδα