Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01200.050.1000 Εξαγωνική Βίδα Καπακιού κεφαλής 1/2-13X10 Ατσάλι Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NQB 38WP31

GRAINGER N01200.050.1000 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1/2-13X10 ατσάλι Grade 5 ψευδάργυρο, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8NQB Μοντέλο: N01200.050.1000Cross Ref: 38WP31

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-13
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος3 / 4 "
Μήκος10 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2848
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01200.050.1000 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1/2-13X10 ατσάλι Grade 5 ψευδάργυρο, 5PK
€52.49 /πακέτο