Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01062.031.0300 Εξαγωνική Βίδα Καπακιού κεφαλής 5/16-24X3 Ατσάλι Grade 5 Zinc Plated, 50PK | AH8NJR 38WN05

GRAINGER N01062.031.0300 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/16-24X3 ατσάλι Grade 5 ψευδάργυρο, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8NJR Μοντέλο: N01062.031.0300Cross Ref: 38WN05

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€39.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-24
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού13 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος3"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος7 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.607
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01062.031.0300 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/16-24X3 ατσάλι Grade 5 ψευδάργυρο, 50PK
€39.22 /πακέτο