Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01060.062.0450 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 5/8-18X4-1/2 Ατσάλι Grade 5 Plain, 5PK | AH8NFZ 38WM42

GRAINGER N01060.062.0450 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/8-18X4-1/2 Ατσάλι Grade 5 Plain, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8NFZ Μοντέλο: N01060.062.0450Cross Ref: 38WM42

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€25.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-18
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού25 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος15 / 16 "
Μήκος4.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9972
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01060.062.0450 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/8-18X4-1/2 Ατσάλι Grade 5 Plain, 5PK
€25.59 /πακέτο