Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01060.062.0200 Hex Head Cap Screw 5/8-18X2 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8NFQ 38WM34

GRAINGER N01060.062.0200 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/8-18X2 Steel Grade 5 Plain, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8NFQ Μοντέλο: N01060.062.0200Cross Ref: 38WM34

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€13.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-18
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού25 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος15 / 16 "
Μήκος2"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 2 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5157
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01060.062.0200 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 5/8-18X2 Steel Grade 5 Plain, 5PK
€13.90 /πακέτο