Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01060.043.0075 Hex Head Cap Screw 7/16-20X3/4 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH8MHY 38WG51

GRAINGER N01060.043.0075 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 7/16-20X3/4 Steel Grade 5 Plain, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8MHY Μοντέλο: N01060.043.0075Cross Ref: 38WG51
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
€17.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 16 "-20
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού9 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος5 / 8 "
Μήκος3 / 4 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNF (Πρόστιμο)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5409
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01060.043.0075 Εξαγωνική βίδα καπακιού κεφαλής 7/16-20X3/4 Steel Grade 5 Plain, 25PK
€17.61 /πακέτο