Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01000.100.0350 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 1-8X3-1/2 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8NAQ 38WL18

GRAINGER N01000.100.0350 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-8X3-1/2 Steel Grade 5 Plain, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8NAQ Μοντέλο: N01000.100.0350Cross Ref: 38WL18

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.11 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1-8
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.5 "
Μήκος3.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-1 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2968
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01000.100.0350 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 1-8X3-1/2 Steel Grade 5 Plain, 5PK
€55.11 /πακέτο