Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01000.087.0200 Βίδα εξαγωνικής κεφαλής 7/8-9X2 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8MHC 38WG32

GRAINGER N01000.087.0200 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 7/8-9X2 Steel Grade 5 Plain, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8MHC Μοντέλο: N01000.087.0200Cross Ref: 38WG32
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
€24.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού35 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 5 / 16 "
Μήκος2"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2"
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1606
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01000.087.0200 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής 7/8-9X2 Steel Grade 5 Plain, 5PK
€24.78 /πακέτο