Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER N01000.075.1400 Hex Head Cap Screw 3 / 4-10x14 Steel Grade 5 Plain | AH8MZQ 38WK94

GRAINGER N01000.075.1400 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 3/4-10x14 ατσάλι Grade 5 Plain

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8MZQ Μοντέλο: N01000.075.1400Cross Ref: 38WK94

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΒαθμολογία 5
Ύψος κεφαλιού15 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.125 "
Μήκος14 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2"
Φόρτωση απόδειξης74,000 έως 85,000 psi
Σκληρότητα RockwellC19 έως C30
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό105,000 έως 120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8194
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER N01000.075.1400 Εξαγωνική βίδα κεφαλής 3/4-10x14 ατσάλι Grade 5 Plain
€24.70 /μονάδα