Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M55340.030.0012 Βίδα Μηχανής Απλό M3 X 0.50 X 12 Length, 50PK | AH3EHT 31JT08

GRAINGER M55340.030.0012 Βίδα μηχανής Απλό M3 X 0.50 X 12 Μήκος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EHT Μοντέλο: M55340.030.0012Cross Ref: 31JT08

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#1
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.6mm
Ύψος κεφαλιού2.4mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος12 "
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101526

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0468
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M55340.030.0012 Βίδα μηχανής Απλό M3 X 0.50 X 12 Μήκος, 50PK
€8.02 /πακέτο