Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M55300.030.0020 Βίδα Μηχανής Flat M3 X 0.50 X 20 Length, 50PK | AH3EHF 31JR87

GRAINGER M55300.030.0020 Βίδα μηχανής επίπεδη M3 X 0.50 X 20 Μήκος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EHF Μοντέλο: M55300.030.0020Cross Ref: 31JR87

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3 x 0.5
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#1
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.5.6mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος20ft.
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101526

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0491
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)3.3

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M55300.030.0020 Βίδα μηχανής επίπεδη M3 X 0.50 X 20 Μήκος, 50PK
€7.44 /πακέτο