Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M55120.020.0006 Μηχανοβιδωτό Τυρί M2 X 0.40 X 6 Length, 50PK | AH3EGU 31JR73

GRAINGER M55120.020.0006 Μηχανή Βιδωτή Τυρί M2 X 0.40 X 6 Μήκος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EGU Μοντέλο: M55120.020.0006Cross Ref: 31JR73

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM2-0.4
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.50mm
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3.80mm
Ύψος κεφαλιού1.3mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος6"
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101526

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0108
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M55120.020.0006 Μηχανή Βιδωτή Τυρί M2 X 0.40 X 6 Μήκος, 50PK
€5.46 /πακέτο