Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M55120.020.0005 Μηχανή Βιδωτό Τυρί M2 X 0.40 X 5 Μήκος, 50PK | AG2HMJ 31JR72

GRAINGER M55120.020.0005 Μηχανή Βιδωτή Τυρί M2 X 0.40 X 5 Μήκος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HMJ Μοντέλο: M55120.020.0005Cross Ref: 31JR72
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
€7.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.50mm
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.3.80mm
Ύψος κεφαλιού1.3mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος5"
ΥλικόΑ4 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101526 psi
Μέγεθος νήματοςM2 x 0.4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0099
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318156070

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M55120.020.0005 Μηχανή Βιδωτή Τυρί M2 X 0.40 X 5 Μήκος, 50PK
€7.90 /πακέτο