Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51340.080.0050 Βίδα Μηχανής M8 X 1.25 X 50 Length, 25PK | AG2KRE 31KJ03

GRAINGER M51340.080.0050 Βιδωτό ταψί μηχανής M8 X 1.25 X 50 Length, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KRE Μοντέλο: M51340.080.0050Cross Ref: 31KJ03

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#4
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.16mm
Ύψος κεφαλιού6mm
επικεφαλής ΤύποςΤυρί
Μήκος50ft.
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό101526 psi
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5926
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7318156070

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51340.080.0050 Βιδωτό ταψί μηχανής M8 X 1.25 X 50 Length, 25PK
€29.83 /πακέτο