Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51340.020.0006 Σταυρός χωνευτός υπερυψωμένος κοχλίας, M2 x 0.40 mm, 6 mm μήκος, 100PK | CD3ZCL 54FR92

GRAINGER M51340.020.0006 Διασταυρούμενη εσοχή ανυψωμένη βίδα τυριού, M2 x 0.40 mm, 6 mm μήκος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3ZCL Μοντέλο: M51340.020.0006Cross Ref: 54FR92

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιασταυρούμενη βιδωτή βίδα Cheesehead
Dia./ Νήμα μέγεθοςM2-0.4
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού1.90mm
φινίρισμαΗμιτελής
Επικεφαλής Ντία.4.0mm
Ύψος κεφαλιού1.6mm
επικεφαλής ΤύποςΤυρί
Μήκος6"
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0198

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51340.020.0006 Διασταυρούμενη εσοχή ανυψωμένη βίδα τυριού, M2 x 0.40 mm, 6 mm μήκος, 100PK
€9.00 /πακέτο