Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0109 Προχοΐδα 10ml | AG6RRJ 46D015 / 37918-0109

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0109 Προχοΐδα 10ml

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RRJ Μοντέλο: H37918-0109Cross Ref: 46D015 / 37918-0109

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€699.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουρέτα
Χωρητικότητα10mL Burette με 500mL Reservoir
ΤάξηB
ΥλικόΓυάλινη κασέτα, Βιδωτό καπάκι από πολυαιθυλένιο, βάση, σωλήνας πλήρωσης και μπουκάλι
Υλικό StopcockΠλαστικό μπουτόν Stopcock

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)67.31
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ3926909910

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΥλικόΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-0510 Προχοΐδα 10ml | AG6RRF 46D012 / 37915-0510 F37915-0510AΜπουρτίνα βοριοπυριτικού γυαλιού, βιδωτό καπάκι από πολυαιθυλένιο, βάση και μπουκάλι€435.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0109 Προχοΐδα 10ml
€699.05 /μονάδα