BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-0510 Προχοΐδα 10ml | AG6RRF 46D012 / 37915-0510

BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-0510 Προχοΐδα 10ml

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RRF Μοντέλο: F37915-0510Cross Ref: 46D012 / 37915-0510

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€435.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουρέτα
Χωρητικότητα10mL Burette με 500mL Reservoir
ΤάξηA
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησης0.1mL
ΥλικόΜπουρτίνα βοριοπυριτικού γυαλιού, βιδωτό καπάκι από πολυαιθυλένιο, βάση και μπουκάλι
Υλικό StopcockΧάρακα από γυαλί Bore

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ3926909910

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Το κλειστό σύστημα αποφεύγει την εξωτερική μόλυνση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηΥλικόΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0109 Προχοΐδα 10ml | AG6RRJ 46D015 / 37918-0109 H37918-0109BΓυάλινη κασέτα, Βιδωτό καπάκι από πολυαιθυλένιο, βάση, σωλήνας πλήρωσης και μπουκάλι€699.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37915-0510 Προχοΐδα 10ml
€435.33 /μονάδα