Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51230.050.0035 Σετ Βίδα Α2 Ανοξείδωτο Μ5 X 0.80Mm Σκύλος 35Mm, 100PK | AG2JLU 31JZ67

GRAINGER M51230.050.0035 Σετ Βίδα A2 Ανοξείδωτο ατσάλι M5 X 0.80Mm Dog 35Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2JLU Μοντέλο: M51230.050.0035Cross Ref: 31JZ67

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Μέγεθος οδήγησης4mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος35mm
Υλικό σημείουΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σημείουΣκύλος
Σκληρότητα RockwellHRB96 έως HRC33
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Μέγεθος νήματοςM5 x 0.8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.401
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318156010

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51230.050.0035 Σετ Βίδα A2 Ανοξείδωτο ατσάλι M5 X 0.80Mm Dog 35Mm, 100PK
€40.50 /πακέτο