Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51120.080.0040 Μηχανή Βιδωτό Τυρί M8 X 1.25 X 40 Μήκος, 25PK | AG2KQM 31KH45

GRAINGER M51120.080.0040 Μηχανή Βιδωτή Τυρί M8 X 1.25 X 40 Μήκος, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KQM Μοντέλο: M51120.080.0040Cross Ref: 31KH45

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού2mm
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.13mm
Ύψος κεφαλιού5mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος40mm
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72518 psi
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4316
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158082

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51120.080.0040 Μηχανή Βιδωτή Τυρί M8 X 1.25 X 40 Μήκος, 25PK
€41.86 /πακέτο