Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51120.050.0050 Μηχανή Βιδωτό Τυρί M5 X 0.80 X 50 Length, 50PK | AG2KQK 31KH37

GRAINGER M51120.050.0050 Μηχανή Βιδωτή Τυρί M5 X 0.80 X 50 Μήκος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2KQK Μοντέλο: M51120.050.0050Cross Ref: 31KH37

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€28.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού1.20mm
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.8.50mm
Ύψος κεφαλιού3.3mm
επικεφαλής Τύποςτυρί
Μήκος50ft.
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72518 psi
Μέγεθος νήματοςM5 x 0.8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3722
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318156070

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51120.050.0050 Μηχανή Βιδωτή Τυρί M5 X 0.80 X 50 Μήκος, 50PK
€28.98 /πακέτο