Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51110.080.0030 Machine Screw M8 30Mm Flat A2 Stainless Steel, 25PK | AG2HLQ 31JR46

GRAINGER M51110.080.0030 Βίδα μηχανής M8 30Mm Επίπεδη A2 Ανοξείδωτο ατσάλι, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HLQ Μοντέλο: M51110.080.0030Cross Ref: 31JR46
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
€24.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού2mm
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.14.5mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος30 "
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72518 psi
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2727
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158082

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51110.080.0030 Βίδα μηχανής M8 30Mm Επίπεδη A2 Ανοξείδωτο ατσάλι, 25PK
€24.82 /πακέτο