Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51110.050.0008 Βίδα Μηχανής M4 8Mm Επίπεδη Α2 Ανοξείδωτη, 100PK | AG2HLC 31JR34

GRAINGER M51110.050.0008 Βίδα μηχανής M4 8Mm Επίπεδη A2 Ανοξείδωτο ατσάλι, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HLC Μοντέλο: M51110.050.0008Cross Ref: 31JR34
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
€14.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού1mm
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.7.5mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος8"
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό72518 psi
Μέγεθος νήματοςM4 x 0.7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.139
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318156070

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51110.050.0008 Βίδα μηχανής M4 8Mm Επίπεδη A2 Ανοξείδωτο ατσάλι, 100PK
€14.78 /πακέτο