Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51090.120.0001 Hex Nut M12 x 1.75 Grade A2 Ss Plain, 100PK | AH7XXA 38EA01

GRAINGER M51090.120.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M12 x 1.75 Grade A2 Ss Plain, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XXA Μοντέλο: M51090.120.0001Cross Ref: 38EA01 / 176G77

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.83 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12 x 1.75
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος6mm
Τύπος καρύουΛεπτό καρύδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος19mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0319
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51090.120.0001 Εξάγωνο παξιμάδι M12 x 1.75 Grade A2 Ss Plain, 100PK
€40.83 /πακέτο