Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51060.160.0070 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M16 x 2.00, 70mm Μήκος, 10PK | AH7XWP 38DZ90

GRAINGER M51060.160.0070 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M16 x 2.00, μήκος 70 mm, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7XWP Μοντέλο: M51060.160.0070Cross Ref: 38DZ90 / 164T21

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16 x 2
Μέγεθος οδήγησης10mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.33.6mm
Ύψος κεφαλιού8.8mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος70mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M16
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος70mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1012
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51060.160.0070 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M16 x 2.00, μήκος 70 mm, 10 PK
€44.55 /πακέτο