Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51060.100.0120 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M10 x 1.50X120Mm, 25PK | AH7XWK 38DZ86

GRAINGER M51060.100.0120 Βίδα καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M10 x 1.50X120 Mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XWK Μοντέλο: M51060.100.0120Cross Ref: 38DZ86 / 164T17

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.22.4mm
Ύψος κεφαλιού6.2mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος120mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7608
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51060.100.0120 Βίδα καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M10 x 1.50X120 Mm, 25PK
€59.31 /πακέτο