Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51060.080.0055 Βίδα με καπάκι κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M8 x 1.25, 55mm Μήκος, 50PK | AH7XWE 38DZ81

GRAINGER M51060.080.0055 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M8 x 1.25, μήκος 55 mm, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XWE Μοντέλο: M51060.080.0055Cross Ref: 38DZ81 / 164T12

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.17.92mm
Ύψος κεφαλιού4.96mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος55mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος45mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0418
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51060.080.0055 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής επίπεδη A2 Ss M8 x 1.25, μήκος 55 mm, 50 PK
€38.60 /πακέτο