Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51044.120.0070 Βίδα ώμου Metric A2 Inox M10 x 1.5mm | AG2KNG 31KG74

GRAINGER M51044.120.0070 Μετρική βίδα ώμου A2 από ανοξείδωτο χάλυβα M10 x 1.5 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KNG Μοντέλο: M51044.120.0070Cross Ref: 31KG74 / 163V38

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.18.27mm
Ύψος κεφαλιού9mm
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος κεφαλής βίδας12mm
Ώμος Dia.12mm
Μήκος ώμου70mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος16mm
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0864
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51044.120.0070 Μετρική βίδα ώμου A2 από ανοξείδωτο χάλυβα M10 x 1.5 mm
€32.73 /μονάδα