Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51044.120.0020 Βίδα ώμου Metric 12Mm X 20Mm, 5PK | AH3EQW 31KG68

GRAINGER M51044.120.0020 Μετρική βίδα ώμου 12Mm X 20Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EQW Μοντέλο: M51044.120.0020Cross Ref: 31KG68

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€198.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.18.27mm
Ύψος κεφαλιού9mm
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος κεφαλής βίδας12mm
Ώμος Dia.12mm
Μήκος ώμου20mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος16mm
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2066
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51044.120.0020 Μετρική βίδα ώμου 12Mm X 20Mm, 5PK
€198.57 /πακέτο