Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M51044.100.0025 Βίδα ώμου Metric A2 από ανοξείδωτο χάλυβα M8 x 1.25 Mm, 5PK | AG2KMU 31KG61

GRAINGER M51044.100.0025 Μετρική βίδα ώμου A2 από ανοξείδωτο χάλυβα M8 x 1.25Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2KMU Μοντέλο: M51044.100.0025Cross Ref: 31KG61
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
€114.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης5mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.16.27mm
Ύψος κεφαλιού7mm
Στυλ κεφαλήςΝτυμένος
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος κεφαλής βίδας10mm
Ώμος Dia.10mm
Μήκος ώμου25mm
Ανοχή μήκους ώμου+ 0.25mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος13mm
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
ΧαρακτηριστικάΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1472
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318158030

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M51044.100.0025 Μετρική βίδα ώμου A2 από ανοξείδωτο χάλυβα M8 x 1.25Mm, 5PK
€114.50 /πακέτο