Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M48170.080.0025 Machine Screw M8 25Mm Flat Brass, 10PK | AG2HKD 31JR11

GRAINGER M48170.080.0025 Βίδα μηχανής M8 25Mm Flat Brass, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2HKD Μοντέλο: M48170.080.0025Cross Ref: 31JR11
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
€23.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού2mm
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.14.5mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος25ft.
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό53663 psi
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1053
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7415338050

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M48170.080.0025 Βίδα μηχανής M8 25Mm Flat Brass, 10PK
€23.28 /πακέτο