Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39270.242.0001 Φωτεινό κλειδί C45K Χάλυβας 22 x 22mm | AH7XUV 38DY97

GRAINGER M39270.242.0001 Bright Key C45K Steel 22 x 22mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7XUV Μοντέλο: M39270.242.0001Cross Ref: 38DY97 / 178A61

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€333.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτεινό κλειδί
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος1"
ΥλικόΧάλυβας C45K
Μέγεθος22 x 22mm
Ανοχή πάχουςΑπό 6880

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7701
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39270.242.0001 Bright Key C45K Steel 22 x 22mm
€333.81 /μονάδα