Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.200.0095 Spring Pin Slotted 20X95Mm, 5PK | AH7XGT 38DW40

GRAINGER M39100.200.0095 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 20X95Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XGT Μοντέλο: M39100.200.0095Cross Ref: 38DW40

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€155.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)20.50-20.90mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού12.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)3mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος95mm
Ονομαστική διάμετρος20mm
Εκτός Dia.20 mm
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος4.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7191
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.200.0095 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 20X95Mm, 5PK
€155.53 /πακέτο