Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39100.200.0060 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 20X60Mm, 5PK | AH7XGN 38DW36

GRAINGER M39100.200.0060 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 20X60Mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7XGN Μοντέλο: M39100.200.0060Cross Ref: 38DW36
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
€51.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα ελατηρίου
Πραγματική Dia. (Ελάχιστο-Μέγιστο)20.50-20.90mm
Βασικό υλικόΑτσάλι
Διάμετρος λοξού12.5mm
Μήκος Chamfer (Ελάχ.)3mm
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧάλυβας ελατηρίου
Μήκος60
Ονομαστική διάμετρος20mm
Εκτός Dia.20 mm
Τύπος καρφίτσαςσχισμένο
Σκληρότητα Rockwell420-560 HV30
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Wall Πάχος4.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4554
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39100.200.0060 Καρφίτσα ελατηρίου με σχισμή 20X60Mm, 5PK
€51.78 /πακέτο